| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7677 Herst.-Nr.: 18142270 EAN/GTIN: 4004094181474 |
| |
|
| | |
| Westmark Pellkartoffelgabel »Glory«, Edelstahl mit drei spitzen Zinken zum Halten von noch heißen Kartoffeln beim Schälen, Sichere Handhabung durch konisch geformten Griff aus rostfreiem Edelstahl, Aufhängmöglichkeit mittels praktischer Öse
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 2 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 6,77* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 5,04* | € 6,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|