| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7559 Herst.-Nr.: 12662270 EAN/GTIN: 4004094126673 |
| |
|
| | |
| Westmark 3 Schaschlikspieße »Lilie«, 31 cm Set mit 3 Spießen, mit dekorativem Griff aus Messing, geschmiedet und gespitzt, speziell flache Form verhindert das ungewünschte Drehen der Fleischstücke
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 3 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | € 4,95* | ab € 13,28* | € 17,12* | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 5,20* | ab € 13,75* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|