Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Deckel - Löffelaussparung 1/1 GN - Material: Edelstahl AISI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Deckel - Löffelaussparung 1/1 GN - Material: Edelstahl AISI
SARO TOP LINE GN-Deckel - Löffelaussparung 1/1 GN - Material: Edelstahl AISI
Artikel-Nr.:
     2813-371-7271
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5425T
EAN/GTIN:
     4017337052080
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel saro
SARO TOP LINE GN-Deckel - Löffelaussparung 1/1 GN - Material: Edelstahl AISI 304 - Gewicht: 0,69 kg


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.69 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 18,04*
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 18,04*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 23,44*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 21,73*
€ 28,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.