Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800 Ideal für Gaststätten, Hotels,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800 Ideal für Gaststätten, Hotels,
SARO Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800 Ideal für Gaststätten, Hotels,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7139
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-1000
EAN/GTIN:
     4017337298105
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner
SARO Händetrockner Modell SIROCCO GSX 1800
Ideal für Gaststätten, Hotels, Industrie, Sportanlagen - Gehäuse aus schwerem Aluminium (gegen mutwillige Zerstörung) - Preiswert, robust und langlebig - Infrarot-Näherungsschalter - Anschluss: 230 V / 1 Ph / 1,5 kW
Maße: 240x208x268mm (BxTxH)

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
24.00 cm
Breite:
20.80 cm
Höhe:
26.80 cm
Gewicht:
3.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
124
€ 4,95*
ab € 74,35*
€ 95,05*
3 Tage
126
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 102,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 113,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 115,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.