Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Käsereibemaschine Modell SANTOS 2N Made in Europe - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Käsereibemaschine Modell SANTOS 2N Made in Europe - Material: (Gehäuse)
SARO Käsereibemaschine Modell SANTOS 2N Made in Europe - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-371-7137
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     07-1260
EAN/GTIN:
     4017337712601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
elektrische käsereibe

SARO Käsereibemaschine Modell SANTOS 2N Made in Europe - Material: (Gehäuse) Aluminiumguss, (Reibescheibe und Behälterdeckel) Edelstahl,
(Behälter) Kunststoff - Inkl. Reibescheibe mit 3-mm-Löchern, Ø 110 mm - Leistung etwa 50 kg / Std. - Durch einen Aufsatzwechsel wird die Käsereibe zum, Eiszerkleinerer. Aufsatz separat erhältlich, siehe unten - Gewicht: 16 kg - Maße: B 250 x T 420 x H 350 mm - Inhalt: 2,7 Liter - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,6 kW

Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
35 cm
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
14
Frei Haus
ab € 603,21*
€ 705,15*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 615,94*
€ 716,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,49*
€ 810,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,58*
€ 750,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,53*
€ 731,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,21*
€ 717,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.