Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO High-Speed Händetrockner Modell SARMA - Material: Kunststoff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO High-Speed Händetrockner Modell SARMA - Material: Kunststoff -
SARO High-Speed Händetrockner Modell SARMA - Material: Kunststoff -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7123
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-1015
EAN/GTIN:
     4017337298129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner

SARO High-Speed Händetrockner Modell SARMA - Material: Kunststoff - Berührungslose Bedienung - Trocknet die Hände in 5 - 10 Sekunden -
Luftgeschwindigkeit: 110 m / s - Trocknet wahlweise mit Warm- oder Kaltluft - Prozessorgesteuert, mit LED-Display und Beleuchtung - Hygienefilter, filtert bis zu 99 % der Keime aus dem Luftstrom - Gewicht: 10,4 kg - Maße: B 300 x T 250 x H 680 mm - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
68 cm
Gewicht:
8.50 kg
Weitere Suchbegriffe: saro handtrockner, händetrockner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 420,86*
€ 507,42*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 430,26*
€ 517,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,21*
€ 550,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,10*
€ 565,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,86*
€ 500,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.