Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 44 Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse Modell PROFRI 44 Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Fritteuse Modell PROFRI 44 Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7090
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2040
EAN/GTIN:
     4017337172405
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse

SARO Fritteuse Modell PROFRI 44 Made in Europe - Material: Edelstahl - Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone - Stufenlose
Temperatureinstellung - Herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine Problemlose Reinigung - Sicherheitsthermostat - Abmessungen inkl. Seitengriffe - Gewicht: 8 kg - Maße: B 435 x T 430 x H 310 - Inhalt: 2x 4 Liter - Temp. 0 / +180 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz -2 x 2 kW

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
7.00 kg
Weitere Suchbegriffe: saro friteuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 213,64*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 183,10*
€ 225,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.