Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-400 Made in Europe - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-400 Made in Europe - Material: (Gehäuse)
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-400 Made in Europe - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-371-7043
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-1065
EAN/GTIN:
     4017337172030
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-400 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas - Regulierbares Thermostat mit
Kontrolllampe - 4 Toaststangen - Geeignet zum Kochen und Warmhalten - Geringer Verbrauch - Lange Lebensdauer - Gewicht: 15 kg - Maße: B 400 x T 260 x H 420 - Temp. 0 / +110 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
9.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 223,35*
€ 270,12*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 283,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,75*
€ 352,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.