Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand Modell WM-12 Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand Modell WM-12 Made in Europe -
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand Modell WM-12 Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6732
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     87-1016
EAN/GTIN:
     4017337870301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate® Wand Modell WM-12 Made in Europe - Material: (Säule) Aluminium, (Stützen) Kunststoff - Wandhalterung
aus Edelstahl - Einfach abnehmbar - Perfekt für kleine Restaurantküchen oder Take-Out Buffets von Cafeterien - Für bis zu 12 angerichtete Teller, Schalen oder Platten - Gewicht: 4 kg

Weitere Informationen:
Höhe:
94.50 cm
Gewicht:
2.20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 156,83*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 168,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 195,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 201,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.