| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-6478 Herst.-Nr.: 399-1007 EAN/GTIN: 4017337399079 |
| | |
|
| | |
| SARO Absperrpfosten / Tensatoren Modell AF 206 SR - Komplettsystem (1 Ständer mit integriertem Gurt) - Aufwicklung automatisch - Gurtkassette wechselbar - 4 Abgrenzungsrichtungen möglich - (Gurt): B 1800 x H 47 mm - (Ständer): Ø 360 x H 915 mm - Gurtfarbe: rot - Ständerfarbe: Edelstahl - Gewicht: 8,45 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 180 cm | Durchmesser: | 36 cm | Gewicht: | 7.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,66* | € 37,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,78* | € 39,78* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,23* | € 41,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|