Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x
Artikel-Nr.:
     2813-371-6347
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     02087319101
EAN/GTIN:
     4013023242803
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
23.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.07 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,975*
€ 8,375*
24 Tage
unbekannt
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 18,29001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,375*
€ 9,966
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,325*
€ 9,907
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,945*
€ 9,455
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,705*
€ 9,169
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,535*
€ 8,967
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,975*
€ 7,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.