Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Artikel-Nr.:
     2813-371-482
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     190071-36
EAN/GTIN:
     4007257601796
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht beschichtet
- hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10
- schwere und robuste Ausführung
- für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.