Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht - hochwertiges 3-Schicht-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht - hochwertiges 3-Schicht-Material
Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht - hochwertiges 3-Schicht-Material
Artikel-Nr.:
     2813-371-481
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     190070-36
EAN/GTIN:
     4007257602342
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Gastro SUS Wokpfanne Trigon 36 cm Mehrschicht
- hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10
- schwere und robuste Ausführung
- für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.