Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Suppentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Suppentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Suppentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-424
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163060-36
EAN/GTIN:
     4007257575738
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Gastro SUS Suppentopf Chef 36 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
6.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.