Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Suppentopf Chef 32 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Suppentopf Chef 32 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Suppentopf Chef 32 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-423
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163060-32
EAN/GTIN:
     4007257575721
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Gastro SUS Suppentopf Chef 32 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
5.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.