Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Fleischtopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Fleischtopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Fleischtopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-417
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163010-40
EAN/GTIN:
     4007257575523
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Gastro SUS Fleischtopf Chef 40 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
6.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.