Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Fleischtopf Chef 20 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Fleischtopf Chef 20 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Fleischtopf Chef 20 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-412
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163010-20
EAN/GTIN:
     4007257575479
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Gastro SUS Fleischtopf Chef 20 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
1.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.