Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Bratentopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-407
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163000-36
EAN/GTIN:
     4007257575424
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Gastro SUS Bratentopf Chef 36 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
5.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.