Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-371-325
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     02060519101
EAN/GTIN:
     4013023165744
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Westmark Korb rund, Ø 14 x 16 cm, schwarz
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,88*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 6,185*
€ 9,215*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 9,77*
€ 13,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.