Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am
Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am
Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am
Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am
Artikel-Nr.:
     2813-361-5162
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420882.00
EAN/GTIN:
     8595028448283
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Topfdeckel-Ablagehalter PRESTO
Hervorragend geeignet zum Ablegen von Deckeln am Rand aller Kochgefäßen TESCOMA. Kondenswasser bleibt im Ablagehalter und tropft nicht herunter, so bleiben Herd und Arbeitsfläche sauber. Aus wärmebeständigem Kunststoff hergestellt. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie. Hinweis: Den Ablagehalter nicht verwenden, wenn Sie auf Gasherden kochen!

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
5.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Topf-Deckel, Topfdeckel, pfannen deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.