Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh-Zerkleinerer HANDY Zum leichten und schnellen Hacken von Lebensmitteln auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreh-Zerkleinerer HANDY Zum leichten und schnellen Hacken von Lebensmitteln auf
Dreh-Zerkleinerer HANDY Zum leichten und schnellen Hacken von Lebensmitteln auf
Artikel-Nr.:
     2813-361-5131
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643868.00
EAN/GTIN:
     8595028407877
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer

Dreh-Zerkleinerer HANDY
Zum leichten und schnellen Hacken von Lebensmitteln auf gewünschte Größe, hervorragend für Kräuter, Knoblauch, Zwiebel usw. Aus robustem Kunststoff mit rutschfester Oberfläche hergestellt, die Klingen aus erstklassigem rostfreien Edelstahl. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.