Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchbox-Set FRESHBOX, mit Isoliertasche Hervorragend zum Aufbewahren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lunchbox-Set FRESHBOX, mit Isoliertasche Hervorragend zum Aufbewahren,
Lunchbox-Set FRESHBOX, mit Isoliertasche Hervorragend zum Aufbewahren,
Artikel-Nr.:
     2813-361-5036
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     892260.00
EAN/GTIN:
     8595028405354
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Lunchbox-Set FRESHBOX, mit Isoliertasche
Hervorragend zum Aufbewahren, Übertragen und Servieren von warmen sowie kalten Speisen unterwegs, im Beruf usw. Die Gerichte halten länger ihre gewünschte Temperatur, das Servieren ist komfortabel und hygienisch. Das Lunchbox-Set besteht aus 3 luftdichten Dosen, einem Essbesteck mit Hülse, einem Servierhalter und einer Isoliertasche. Die Dosen sind kühlschrank-, tiefkühltruhe- und mikrowellengeeignet. Aus robustem Kunststoff, hochwertigem Silikon und festem Polyestergewebe mit einer wirksamen Isolierschicht hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.76 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.