| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4992 Herst.-Nr.: 900960.00 EAN/GTIN: 8595028404999 |
| |
|
| | |
| Wischbezug ProfiMATE, Universal Hervorragend zur feuchten und trockenen Reinigung von Böden, hochwertiger Mikrofaser-Wischbezug mit Klettverschluss kann leicht aufgesetzt sowie abgenommen werden, waschbar. Für den Wischmopp und den Spraymopp ProfiMATE vorgesehen. Material 100% Polyester.
Weitere Informationen: | | Länge: | 14 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 46 cm | Gewicht: | 0.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spraymop, Spraymopp, Sprühmopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser, microfasermopp |
| | |
| |