Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen-, Kochherd- und Grill-Reiniger ProfiMATE 500 ml, Aloe Vera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofen-, Kochherd- und Grill-Reiniger ProfiMATE 500 ml, Aloe Vera
Backofen-, Kochherd- und Grill-Reiniger ProfiMATE 500 ml, Aloe Vera
Artikel-Nr.:
     2813-361-4973
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     903141.00
EAN/GTIN:
     8595028407655
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

Backofen-, Kochherd- und Grill-Reiniger ProfiMATE 500 ml, Aloe Vera
Hervorragend für Back- und Mikrowellenöfen, Elektro- und Gasherde, Grille usw. zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Fettschmutz. Mit dem Duft Aloe Vera und mit den ökologisch abbaubaren Stoffen aus Pflanzen- und Mineralinhaltsstoffen. Hinweis: Zur Reinigung von Aluminium-, Holz- und Laminatoberflächen nicht verwenden.

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.