Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasherd-Schutzfolie PRESTO 27 x 27 cm, 4 St. Schützt den Gasherd vor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasherd-Schutzfolie PRESTO 27 x 27 cm, 4 St. Schützt den Gasherd vor
Gasherd-Schutzfolie PRESTO 27 x 27 cm, 4 St. Schützt den Gasherd vor
Artikel-Nr.:
     2813-361-4946
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420949.00
EAN/GTIN:
     8595028406849
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gas herd

Gasherd-Schutzfolie PRESTO 27 x 27 cm, 4 St.
Schützt den Gasherd vor Verschmutzung beim Kochen und Braten. Aus hitzebeständigem synthetischen Gewebe mit antihaftbeschichteter Oberfläche hergestellt, die Fettflecken und eingebrannte Rückstände sind aus der nicht haftenden Schutzfolie leicht zu entfernen. Bis 260 °C hitzebeständig, langlebig wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.