Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer PRESIDENT 20 l Treteimer mit Stay-Open-Funktion, Soft-Close-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer PRESIDENT 20 l Treteimer mit Stay-Open-Funktion, Soft-Close-System
Treteimer PRESIDENT 20 l Treteimer mit Stay-Open-Funktion, Soft-Close-System
Artikel-Nr.:
     2813-361-4937
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     902014.00
EAN/GTIN:
     8595028405705
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer PRESIDENT 20 l
Treteimer mit Stay-Open-Funktion, Soft-Close-System und einem herausnehmbaren Inneneimer für Hausmüll. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl mit einer Anti-Fingerprint-Beschichtung und aus robustem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
3.49 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.