Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fett-Trennkanne GrandCHEF Hervorragend zum einfachen Trennen der Brühe, bzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fett-Trennkanne GrandCHEF Hervorragend zum einfachen Trennen der Brühe, bzw.
Fett-Trennkanne GrandCHEF Hervorragend zum einfachen Trennen der Brühe, bzw.
Artikel-Nr.:
     2813-361-4874
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428654.00
EAN/GTIN:
     8595028407556
Suchbegriffe:
Fett-Trennkanne
Fetttrennkanne
fett trennkanne

Fett-Trennkanne GrandCHEF
Hervorragend zum einfachen Trennen der Brühe, bzw. Bratsäfte und -saucen vom Fett. Die ganze fettige Phase setzt sich oben in der Fett-Trennkanne ab, die fettfreie wässrige Phase (Brühe, Bratfond) kann durch das Drücken des Griffes leicht abgetrennt werden. Mit einem Abseihsieb, das die Gewürzstücke usw. zurückhält, mit einer Kappe und einer Messskala. Aus robustem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.