Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset FLAIR STYLE 45x32 cm, bananengelb Das elegante Platzset aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset FLAIR STYLE 45x32 cm, bananengelb Das elegante Platzset aus
Platzset FLAIR STYLE 45x32 cm, bananengelb Das elegante Platzset aus
Artikel-Nr.:
     2813-361-4831
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     661814.00
EAN/GTIN:
     8595028404128
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen

Platzset FLAIR STYLE 45x32 cm, bananengelb
Das elegante Platzset aus abwaschbarem synthetischem Gewebe, mit feuchtem Tuch abwischen, bzw. unter fließendem Wasser abspülen. Nicht spülmaschinenfest, nicht auf einen Heizkörper trocknen.

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.