Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julienne-Reibe HANDY X-sharp Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Julienne-Reibe HANDY X-sharp Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste
Julienne-Reibe HANDY X-sharp Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste
Julienne-Reibe HANDY X-sharp Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste
Julienne-Reibe HANDY X-sharp Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste
Artikel-Nr.:
     2813-361-4643
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643733.00
EAN/GTIN:
     8595028491791
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

Julienne-Reibe HANDY X-sharp
Außerordentlich scharfe und strapazierfähigste Klingen aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, für die Zubereitung von feinen Julienne-Streifen aus Möhren, Sellerie, Kartoffeln, weißem Bier-Rettich usw. Die Schutzhülse dient ebenfalls als ein Auffangbehälter für das Schneidgut. 3 Jahre Garantie. Achtung! Die Klingen der Reibe sind außerordentlich scharf,immer mit der aufgesetzten Schutzhülse aufbewahren.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Länge:
32 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.