Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, emotion Aus Natur-Bambusfasern und festem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, emotion Aus Natur-Bambusfasern und festem
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, emotion Aus Natur-Bambusfasern und festem
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, emotion Aus Natur-Bambusfasern und festem
Artikel-Nr.:
     2813-361-4444
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     662632.00
EAN/GTIN:
     8595028401813
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatten tescoma
servierplatte

Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, emotion
Aus Natur-Bambusfasern und festem Kunststoff hergestellt, biologisch abbaubar. Spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.