Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, Kaffee Aus Natur-Bambusfasern und festem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, Kaffee Aus Natur-Bambusfasern und festem
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, Kaffee Aus Natur-Bambusfasern und festem
Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, Kaffee Aus Natur-Bambusfasern und festem
Artikel-Nr.:
     2813-361-4443
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     662628.00
EAN/GTIN:
     8595028401806
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Servierplatte
servierplatten tescoma

Servierplatte FANCY HOME 44 x 30 cm, Kaffee
Aus Natur-Bambusfasern und festem Kunststoff hergestellt, biologisch abbaubar. Spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bio kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.