| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4407 Herst.-Nr.: 388228.11 EAN/GTIN: 8595028402889 |
| |
|
| | |
| Schale LIVING ø 15 cm, weiß Das Porzellan-Essgeschirr LIVING zeichnet sich durch seine organischen Formen und die reaktive Glasur aus. Unikale Verbindung von rustikaler und moderner Tischkultur.
Die Unterschiede in den Formen sowie in den Farben stellen ein einzigartiges und natürliches Zeichen für diese Produktlinie dar.
Das Essgeschirr LIVING ist für den täglichen Gebrauch sowie für festliches Anlässe hervorragend, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.
Um das einzigartige Aussehen der Glasur dauerhaft aufrechtzuerhalten, ist es zu empfehlen, das Essgeschirr unmittelbar nach dem Gebrauch zu spülen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 15 cm | Breite: | 15 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.29 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |