Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller EMOTION ø 19 cm, blau Das keramische Essgeschirr EMOTION zeichnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller EMOTION ø 19 cm, blau Das keramische Essgeschirr EMOTION zeichnet
Suppenteller EMOTION ø 19 cm, blau Das keramische Essgeschirr EMOTION zeichnet
Artikel-Nr.:
     2813-361-4371
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     388024.30
EAN/GTIN:
     8595028495911
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller EMOTION ø 19 cm, blau
Das keramische Essgeschirr EMOTION zeichnet sich durch seine außergewöhnliche und einzigartige Krakelee-Glasur aus.

Die Unterschiede in den Formen, den Farben sowie im Muster unter der Glasur verleihen jedem Produkt ein unikales Aussehen und stellen ein natürliches Zeichen für diese Produktlinie dar.

Das Essgeschirr EMOTION ist für den täglichen Gebrauch hervorragend, mikrowellen- und spülmaschinengeeignet.

HINWEIS
Möglichst bald nach dem Gebrauch das Essgeschirr EMOTION unter fließendem Wasser, bzw. im Geschirrspüler spülen, das Essgeschirr nie an einem feuchten Platz wie z.B. im Spül-, bzw. Waschbecken usw. stehen lassen. Das Essgeschirr unverzüglich nach Beendigung des Spülvorgangs aus dem Geschirrspüler herausnehmen. Unmittelbar nach jedem Spülen das Essgeschirr immer trockenwischen und an einem trockenen Platz aufbewahren.

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.