Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und
Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und
Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und
Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und
Artikel-Nr.:
     2813-361-4236
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     602650.00
EAN/GTIN:
     8595028493566
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Wok PRESIDENT ø 30 cm, mit Deckel
Luxuriöser Wok mit massivem aus Glas und rostfreiem Edelstahl hergestelltem Deckel und mit einzigartig rauer Antihaftbeschichtungmit dem Charakter unpolierten natürlichen Steines.Das Durchbraten auf der speziell strukturierten Oberfläche erfolgt ohne Anbrennen, gleichmäßig, es bleibt natürlicher und saftiger Geschmack der Speisen erhalten, die Zubereitung von Gerichten erfolgt mit minimaler Menge Fett. Der Wok PRESIDENT istfür Metall-Wender geeignet, hitzebeständig, im Backofeneinsetzbar(mit dem Deckel max. 200°C). Für alle Herdarten geeignet, einschl. der Induktionsherde, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
2.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.