Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsschere COSMO, 16 cm Universelle Schere für Haus sowie Büro, zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsschere COSMO, 16 cm Universelle Schere für Haus sowie Büro, zum
Haushaltsschere COSMO, 16 cm Universelle Schere für Haus sowie Büro, zum
Haushaltsschere COSMO, 16 cm Universelle Schere für Haus sowie Büro, zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-3839
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     888410.00
EAN/GTIN:
     8595028424676
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere

Haushaltsschere COSMO, 16 cm
Universelle Schere für Haus sowie Büro, zum Schneiden von sämtlichen üblichen Materialien – Papier, Textil usw. geeignet. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und festem Kunststoff hergestellt, komfortable Griffe mit Antirutsch-Behandlung für sichere Handhabung. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.