Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essenträger FRESHBOX, mit 3 Dosen 0.8 l, bordeauxrot Die in den Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essenträger FRESHBOX, mit 3 Dosen 0.8 l, bordeauxrot Die in den Dosen
Essenträger FRESHBOX, mit 3 Dosen 0.8 l, bordeauxrot Die in den Dosen
Artikel-Nr.:
     2813-361-3483
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     892210.00
EAN/GTIN:
     8595028485905
Suchbegriffe:
Essen-Träger
Essenträger
Microwelle
Mikrowelle

Essenträger FRESHBOX, mit 3 Dosen 0.8 l, bordeauxrot
Die in den Dosen aufbewahrten Gerichte in der geschlossenen Thermotasche halten länger ihre gewünschte Temperatur – bleiben warm oder kühl, beim Transport fließen nicht heraus. Die Dosen können auch separat für die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank, bzw. in der Tiefkühltruhe sowie zum Erwärmen im Mikrowellenofen verwendet werden, sie sind mit dem wasser- und luftdichten Verschluss versehen. Die Dosen sind aus robustem Kunststoff hergestellt, mit hochwertiger Silikon-Dichtung versehen,von -18 bis +110°C beständig, spülmaschinenfest. Die Thermotasche mit verstellbarem Schultergurt und einer Tasche ist aus hochwertigem Polyestergewebe hergestellt, mit funktioneller Isolierschicht mit Alu-Folie versehen. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.