Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topf PRESIDENT mit Abgießdeckel ø 20 cm, 4.0 l Das luxuriöse Kochgeschirr mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topf PRESIDENT mit Abgießdeckel ø 20 cm, 4.0 l Das luxuriöse Kochgeschirr mit
Topf PRESIDENT mit Abgießdeckel ø 20 cm, 4.0 l Das luxuriöse Kochgeschirr mit
Topf PRESIDENT mit Abgießdeckel ø 20 cm, 4.0 l Das luxuriöse Kochgeschirr mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-3092
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     780233.00
EAN/GTIN:
     8595028477368
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Topf PRESIDENT mit Abgießdeckel ø 20 cm, 4.0 l
Das luxuriöse Kochgeschirr mit Glas-/Edelstahl-Abgießdeckel mit kleinen und großen Löchern zum komfortablen Abseihen, mit massiven rostfreien Griffen, extra starkem Sandwich-Boden und Messskala. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl 18/10 hergestellt, für alle Herdarten geeignet – Gas-, Elektro-, glaskeramische sowie Induktionsherde. Rostfreie Griffe aus Edelstahl sind wasserdicht, Kochgeschirr ist spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
1.87 kg
Volumen:
4.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.