Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefe Bratpfanne i-PREMIUM Stone Ø 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefe Bratpfanne i-PREMIUM Stone Ø 28cm
Tiefe Bratpfanne i-PREMIUM Stone Ø 28cm
Tiefe Bratpfanne i-PREMIUM Stone Ø 28cm
Artikel-Nr.:
     2813-361-3031
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     602438.00
EAN/GTIN:
     8595028477085
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen

Tiefe Bratpfanne i-PREMIUM Stone Ø 28cm


Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
1.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.