Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackmesser mit Fleischzartmacher PRESIDENT Hervorragend zum leichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hackmesser mit Fleischzartmacher PRESIDENT Hervorragend zum leichten
Hackmesser mit Fleischzartmacher PRESIDENT Hervorragend zum leichten
Hackmesser mit Fleischzartmacher PRESIDENT Hervorragend zum leichten
Artikel-Nr.:
     2813-361-2893
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     638728.00
EAN/GTIN:
     8595028484199
Suchbegriffe:
Fleischmürber
Fleischzartmacher
Großküchenspalter
Hackbeil

Hackmesser mit Fleischzartmacher PRESIDENT
Hervorragend zum leichten Portionieren von Fleisch und für schnelle Zubereitung von saftigen Steaks.Hackmesser: Wie üblich verwenden, mit der aufgesetzten Schutzhülle lagern.Fleischzartmacher: Rohes Fleisch in Scheiben vor der Wärmebehandlung gleichmäßig flächig klopfen, das gebratene Steak wird saftig und zart. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
28 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.