Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackmesser AZZA 17 cm - hochwertiger massiver Hackmesser für Profis und Haus <br>-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hackmesser AZZA 17 cm - hochwertiger massiver Hackmesser für Profis und Haus <br>-
Hackmesser AZZA 17 cm - hochwertiger massiver Hackmesser für Profis und Haus <br>-
Hackmesser AZZA 17 cm - hochwertiger massiver Hackmesser für Profis und Haus <br>-
Artikel-Nr.:
     2813-361-2401
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     884544.00
EAN/GTIN:
     8595028421873
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil

Hackmesser AZZA 17 cm
- hochwertiger massiver Hackmesser für Profis und Haus
- massive Klinge zum leichten und sicher Tranchieren von Fleisch mit Knochen
- aus einem Stücke erstklassigen rostfreien japonischen Edelstahls von der
Härte 55-57 HRC geschmiedet
- geformte und manuell geschliffene Klinge für perfekte Wirkung beim Gebrauch
- ergonomisch geformter Griff

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Küchenspalter, hackbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.