Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser HOME PROFI, 13 cm - aus erstklassigem rostfreien Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser HOME PROFI, 13 cm - aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Steakmesser HOME PROFI, 13 cm - aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Steakmesser HOME PROFI, 13 cm - aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-361-2366
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     880511.00
EAN/GTIN:
     8595028430370
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Steakmesser HOME PROFI, 13 cm
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, der ergonomisch geformte
Griff aus robustem Kunststoff
- die Klinge ist für maximale Wirkung beim Gebrauch geformt und geschliffen
- der Griff mit 3 massiven Nieten

Weitere Informationen:
Länge:
26.90 cm
Breite:
6.40 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser edelstahl, pizzamesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.