Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale CREMA ø 17 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale CREMA ø 17 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-,
Schale CREMA ø 17 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-,
Schale CREMA ø 17 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-,
Artikel-Nr.:
     2813-361-229
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387094.00
EAN/GTIN:
     8595028435870
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schale CREMA ø 17 cm
Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.