Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller CREMA ø 22 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller CREMA ø 22 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Suppenteller CREMA ø 22 cm Aus erstklassigem Porzellan hergestellt,
Artikel-Nr.:
     2813-361-223
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387030.00
EAN/GTIN:
     8595028433425
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller CREMA ø 22 cm
Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.