Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör der Kindertrinkflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml Zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör der Kindertrinkflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml Zwei
Zubehör der Kindertrinkflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml Zwei
Zubehör der Kindertrinkflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml Zwei
Artikel-Nr.:
     2813-361-2040
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     668174.00
EAN/GTIN:
     8595028449587
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Stroh-Halme
Strohhalme
Zubehör der Kindertrinkflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml
Zwei Ersatz-Trinkhalme aus biegsamem Silikon und die Reinigungsbürste für die Kindertrinkflasche BAMBINI 300 ml (Art. 668172) und für die Kinder-Thermosflasche mit Trinkhalm BAMBINI 300 ml, rostfrei (Art. 668178). Vor dem ersten Gebrauch das Produkt spülen, mit der Reinigungsbürste unter fließendem Wasser spülen. Für Kinder ab 12 Monate. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
1.40 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Halme, Trinkhalm, strohhalme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.