Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Sahnekapseln DELÍCIA, 10 St. Für die Zubereitung von Schlagsahne in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Sahnekapseln DELÍCIA, 10 St. Für die Zubereitung von Schlagsahne in den
Einweg-Sahnekapseln DELÍCIA, 10 St. Für die Zubereitung von Schlagsahne in den
Einweg-Sahnekapseln DELÍCIA, 10 St. Für die Zubereitung von Schlagsahne in den
Artikel-Nr.:
     2813-361-1106
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630548.00
EAN/GTIN:
     8595028438765
Suchbegriffe:
Co2-Kapseln
Kohlensäure-Kapseln
Kohlensäurekapseln
Sahne-Kapseln

Einweg-Sahnekapseln DELÍCIA, 10 St.
Für die Zubereitung von Schlagsahne in den Sahnebereitern DELÍCIA, bzw. in anderen Sahnespendern mit üblichem Ventil vorgesehen. Füllung ca. 8 g N2O. Haltbar mind. bis zu dem Datum auf der Verpackung. Nicht den Temperaturen über 40°C aussetzen, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, die Füllung nicht einatmen. Die Kapseln stehen unter Druck, nicht zum anderen Zweck verwenden. Der Metall-Mantel des Produktes ist recyclebar.

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.