Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflusssieb ø 8 cm - zum Auffangen der groben Verschmutzungen in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abflusssieb ø 8 cm - zum Auffangen der groben Verschmutzungen in den
Abflusssieb ø 8 cm - zum Auffangen der groben Verschmutzungen in den
Abflusssieb ø 8 cm - zum Auffangen der groben Verschmutzungen in den
Artikel-Nr.:
     2813-361-005
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     115207.00
EAN/GTIN:
     8595028411348
Suchbegriffe:
Abflussieb
Abflusssieb
Haarfangsieb
Haarsieb
Abflusssieb ø 8 cm
- zum Auffangen der groben Verschmutzungen in den Waschbecken, Wannen und
Abwaschbecken
- dienen gegen Verstopfung der Abflussleitung mit groben Verschmutzungen

Weitere Informationen:
Länge:
12.40 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: abflusssieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.