Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflusssieb ø 6 cm - verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abflusssieb ø 6 cm - verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in den
Abflusssieb ø 6 cm - verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in den
Abflusssieb ø 6 cm - verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in den
Artikel-Nr.:
     2813-361-004
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     115206.00
EAN/GTIN:
     8595028411331
Suchbegriffe:
Abflussieb
Abflusssieb
Haarfangsieb
Haarsieb

Abflusssieb ø 6 cm
- verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in den Spülbecken-, bzw.
Waschbeckenausguss usw.
- in 3 Standardgrößen lieferbar

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: tescoma abflusssieb, abflusssieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.