Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit goldfarbener PVD-Beschichtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit goldfarbener PVD-Beschichtung.
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit goldfarbener PVD-Beschichtung.
Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit goldfarbener PVD-Beschichtung.
Artikel-Nr.:
     2813-306-032
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     306-032
EAN/GTIN:
     4007796061532
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Weinkühler TAMPA, Edelstahl, 1,6 ltr., mit goldfarbener PVD-Beschichtung.
doppelwandig, aus Edelstahl 15/1,
Volumen 1,6 ltr.. Gewicht 500g.
Höhe 20 cm, Durchmesser 12 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
gold
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.