Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem
Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem
Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem
Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem
Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung. mit poliertem
Artikel-Nr.:
     2813-305-127
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     305-127
EAN/GTIN:
     4007796061655
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Isolierkanne KYOTO, 1 Liter, Mit kupferfarbener Beschichtung.
mit poliertem Edelstahlmantel in der Farbe Kupfer, Isoliereinsatz aus Glas.
Schraubverschluss mit Druckknopf. Handgriff und Auslass sind aus Kunststoff. Maße: 11cm Durchmesser, Höhe: 30cm.
im Geschenkkarton

Weitere Informationen:
Material:
Glas/Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
kupfer
Höhe:
30 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.75 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.