Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Residence 4800 Fischmesser Cromargan poliert, 198 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Residence 4800 Fischmesser Cromargan poliert, 198 mm
WMF Residence 4800 Fischmesser Cromargan poliert, 198 mm
Artikel-Nr.:
     2813-289-152
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.4835.6043
EAN/GTIN:
     4045135379665
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fischmesser
WMF Residence 4800 Fischmesser Cromargan poliert, 198 mm

Weitere Informationen:
Länge:
19.80 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,649*
€ 6,089*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,52*
€ 60,60*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,47008*
€ 60,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,089*
€ 7,246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,819*
€ 6,925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,609*
€ 6,675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,649*
€ 5,532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.